W wielu branżach – takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, czy przy pracy w strefach zagrożonych wybuchem – pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.
Pyły, gazy, opary oraz ryzyko wybuchu to codzienność, która wymaga zastosowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań ochronnych.

Rozwiązanie: Ulepszona jednostka nawiewowa SR 500 EX od Sundström
Sundström, szwedzki lider w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, opracował innowacyjne rozwiązanie – jednostkę nawiewową SR 500 EX, która łączy niezawodność, wydajność i pełne bezpieczeństwo w nawet najtrudniejszych warunkach pracy.

Jeżeli pracujesz w środowisku, gdzie codziennie występuje ryzyko wybuchu, SR 500 EX to sprzęt, na którym możesz w pełni polegać. Posiada certyfikację ATEX, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i skutecznie chroni przed niebezpiecznymi substancjami, zapewniając maksymalną ochronę w najbardziej wymagających warunkach.
Pełna ochrona w strefach
zagrożonych wybuchem
Ciągła ochrona
przez 12 godzin
Niezawodność
w wymagających warunkach
Ulepszony akumulator litowo-jonowy SR 502 EX zapewnia do 12 godzin ciągłej pracy, eliminując konieczność częstych przerw i maksymalizując efektywność. Dzięki szybkiemu ładowaniu w zaledwie 4 godziny, przestoje techniczne są zredukowane do minimum, co pozwala szybko wznowić pracę bez zbędnych opóźnień.
Połączenie jednostki nawiewowej z odpowiednio dobranymi filtrami i ochroną twarzy (np. przyłbicami lub kapturami) gwarantuje pełną ochronę przed gazami, oparami i cząstkami stałymi. To rozwiązanie zaprojektowane dla pracowników, którzy na co dzień pracują w trudnych warunkach przemysłowych.
SR 570
SR 601
SR 602
SR 604
Tworzywo
Temperatura użytkowania
Temperatura przechowywania
Poziom ostrzeż.
o niskim przepływie
Okres przechowywania
Regulowane uszczelnienie szyi
Ciężar wraz
z wężem
Normy
i atesty
Chroni przed
PC/ABS, PA, PC
od -10 do +55 ºC,
< 90% RH
od -20 do +40 ºC,
< 90% RH
< 175 l/min
≈ 860 g
5 lat
Brak
cząstkami stałymi i pyłami
TH3 EN 12941:1998 + A2:2008 EN 14594:2005 EN 812:2012 ze specjalną dodatkową osłoną EN 166:2001 EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012
cząstkami stałymi, pyłami i cieczami
TH3 EN 12941:1998 + A2:2009
≈ 465 g
5 lat
Brak
od -20 do +40 ºC,
< 90% RH
< 175 l/min
od -10 do +55 ºC,
< 90% RH
Microchem® 2800
organicznymi
i nieorganicznymi chemikaliami
TH3 EN 12941:1998 + A2:2008
≈ 530 g
5 lat
Tak
od -20 do +40 ºC,
< 90% RH
< 175 l/min
od -10 do +55 ºC,
< 90% RH
Microchem® 4000
organicznymi
i nieorganicznymi chemikaliami, w tym węglowodorami
i alkoholami
TH3 EN 12941:1998 + A2:2008 PPE Regulation (EU) 2016/425
≈ 560 g
5 lat
Tak
od -20 do +40 ºC,
< 90% RH
< 175 l/min
od -10 do +55 ºC,
< 90% RH
PU (SR 604)
Pełna ochrona w strefach
zagrożonych wybuchem
Wybierając SR 500 EX oraz inne produkty Sundström zaprojektowane z myślą o strefach ESD, inwestujesz w niezawodność, która nie tylko skutecznie chroni zdrowie pracowników, ale także zwiększa efektywność pracy, minimalizując przestoje i ryzyko. To rozwiązanie, na którym możesz polegać, niezależnie od trudności warunków pracy, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.