Innowacyjne Rozwiązania SMC
dla Zwiększenia Efektywności Energetycznej

Image Image


Podnieś Efektywność
i zredukuj koszty

W Rubix Polska, w partnerstwie z SMC, globalnym liderem w technologii pneumatycznej, oferujemy zaawansowane rozwiązania, które pozwalają na znaczące zwiększenie efektywności energetycznej w przemyśle. Nasze innowacyjne technologie pomagają przedsiębiorstwom w obniżaniu kosztów energii, zwiększaniu wydajności produkcji oraz redukcji śladu węglowego.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania, które są optymalizowane pod kątem indywidualnych potrzeb naszych klientów, by maksymalizować oszczędności energii.

Image

Dostosowane
do Twoich Potrzeb

Eksperckie Wsparcie

Image

Energooszczędne Produkty

Image

Nasze globalne know-how łączy się z lokalnym doradztwem, co pozwala na efektywne wdrażanie nowoczesnych technologii SMC.

Dzięki zaawansowanym technologiom pneumatycznym SMC minimalizujemy zużycie energii, co przekłada się na wymierne oszczędności w zakładach produkcyjnych

Image

Dlaczego warto wybrać Rubix Polska i SMC?

Umów się na indywidualne konsultacje!

Image

Zachęcamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji z naszymi specjalistami! To doskonała okazja, aby uzyskać spersonalizowane porady dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w Twoim zakładzie.

Nasi eksperci dokładnie przeanalizują Twoje potrzeby i pomogą określić, jakie rozwiązania będą najlepiej dopasowane do Twojego biznesu.

Image

Pozostało

miejsc na bezpłatne
konsultacje

19

Każda firma jest inna, dlatego
nasze rozwiązania są dostosowane
do specyficznych potrzeb Twojego zakładu.

Image

Spersonalizowane podejście

Wykorzystaj pełen potencjał

Image

Ekspercka wiedza

Image

Dowiedz się, jak wykorzystać dostępne technologie, aby maksymalnie zwiększyć oszczędności i wydajność.

Nasi specjaliści mają doświadczenie
w branży i znają najlepsze praktyki, które pomogą Ci osiągnąć sukces.

Image

Dlaczego warto umówić się na konsultacje?

na konsultacje

Nie czekaj! Umów się
na konsultację już dziś...

...aby wspólnie odkryć, jak zwiększyć efektywność energetyczną Twojego zakładu! Miejsca na konsultacje są ograniczone, więc nie przegap tej wyjątkowej okazji.

Skontaktuj się z nami, aby ustalić dogodny termin spotkania. Razem wprowadzimy Twoją firmę w erę oszczędności energetycznych!

Umów się
Image

Sprawdzone rozwiązania dla optymalizacji zużycia energii

Image

System Zarządzania Sprężonym Powietrzem AMS

Image

System AMS20/30/40/60 spełnia normę ISO 50001, umożliwiając uzyskanie białego certyfikatu oraz dofinansowanie na modernizacje. Oferuje metody redukcji zużycia energii i zmniejszenia śladu węglowego.

  • Bezprzewodowe połączenia: Możliwość podłączenia do jednostki głównej 10 jednostek w promieniu 100 metrów.
  • Monitoring: Przepływu, ciśnienia i temperatury z wczesnym wykrywaniem zagrożeń awarią, co wspiera efektywną konserwację.
  • Integracja: Protokół komunikacyjny: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, OPC UA.

Dodatkowe rozwiązania
dla jeszcze większych oszczędności

Image

VBA – Wzmacniacze ciśnienia

  • Możliwość uzyskania ciśnienia nawet dwukrotnie wyższego bez dodatkowego źródła zasilania elektrycznego na aplikacji.
  • Efektywne wykorzystanie energii, a co za tym idzie obniżenie kosztów eksploatacji systemów pneumatycznych.
  • Umożliwia pracę na niższym poziomie ciśnienia w głównym zasilaniu, co zwiększa elastyczność systemu.
  • Możliwość dostosowania wartości ciśnienia do specyficznych potrzeb aplikacji.
Image
  • Osiąga do 6820 l/min strumienia wyjściowego oraz do 5270 l/min. strumienia zasysanego przy podciśnieniu -6 kPa, dzięki czemu zapewnia efektywne działanie w wymagających procesach przemysłowych.
  • Wzmacnia 4 krotnie strumień powietrza zasysanego.
  • Wzmacnia 3 krotnie strumień generowanego podciśnienia.
  • Zapewnia możliwośc dostosowania natężenia przepływu zarówno przy zasysaniu, jak i strumieniu wyjściowym powietrza, co daje pełną kontrolę nad wydajnością i precyzją działania.
  • Zajmuje niewiele miejsca i jest łatwy do integracji w różnych układach, jednocześnie zapewniając wygodę użytkowania.
  • Dostępny w rozmiarach Ø13, Ø21,6, Ø30 i Ø42 mm.

ZHV – Wzmacniacz przepływu powietrza

ImageImageImageImage

MGZ – Siłowniki pneumatyczne o zdwojonej sile

  • Dzięki podwójnym tłokom i zwiększonej powierzchni działania ciśnienia, siłowniki MGZ oferują dwukrotnie większą siłę przy wysuwie, co czyni je idealnymi do wymagających zastosowań, takich jak podnoszenie i wciskanie.
  • Dostępne zarówno w wersji standardowej, jak i z mechanizmem blokującym obrót tłoczyska.
  • Przednia blokada tłoczyska utrzymuje je w pozycji wysuniętej, gwarantując bezpieczeństwo i stabilność pracy nawet pod dużym obciążeniem.

VMG – Pistolet do sprężonego powietrza

  • Zmniejszenie zużycia energii o 20% (przy zamontowanej dyszy KNH oraz użyciu przewodów TCU, a także złączy KK4P) w porównaniu do standardowych modeli pozwala na bardziej efektywne i ekonomiczne wykorzystanie sprężonego powietrza w aplikacjach przemysłowych.
  • Gwarantowany spadek ciśnienia wynosi 1% lub mniej, co zapewnia stabilny i wydajny przepływ powietrza, a co za tym idzie oszczędności energii elektrycznej sprężarek.
  • Zapewnia błyskawiczny strumień powietrza, pozwalający na szybkie i skuteczne usuwanie wiórów, wody oraz brudu.
  • Redukuje czas operacji o 97% dzięki natychmiastowemu rozładowaniu powietrza, co zwiększa wydajność i szybkość realizacji zadań.
  • Zapewnia oszczędność aż 87% powietrza w porównaniu do tradycyjnych pistoletów do odmuchiwania, co przekłada się na długofalowe korzyści ekonomiczne.
  • Pokrętło ze skalą umożliwia łatwe dostosowanie ciśnienia uderzeniowego do specyficznych wymagań aplikacji.

IBG – Impulsowy pistolet do sprężonego powietrza

  • Redukują zużycie sprężonego powietrza, odcinając zasilanie podciśnieniem przyssawkom, które nie uczestniczą w procesie podnoszenia detalu.
  • Łatwy montaż na istniejących systemach przyssawkowych różnych producentów.
  • Dostępne gwinty M5, M6, M8, R1/8, G1/8 i NPT1/8 umożliwiają elastyczny montaż i kompatybilność z szeroką gamą systemów.
  • Działają w zakresie od 0 do 0,7 MPa, co zapewnia efektywne działanie w standardowych zastosowaniach przemysłowych.
  • Przystosowane do pracy w temperaturach od 5 do 60°C (bez ryzyka zamarzania), co umożliwia bezpieczne użytkowanie w różnych warunkach środowiskowych.
  • Nominalna dokładność filtracji na poziomie 40 µm chroni system przed zanieczyszczeniami i zwiększa trwałość układu podciśnieniowego.

ZP2V – Zawory podciśnieniowe oszczędzające strumień ssania

  • Monitorują ciśnienie w czasie rzeczywistym, co przekłada się na efektywność energetyczną.
  • Dwukolorowy system wyświetlania danych, wskazujący na stan alarmowy zadanych progów pracy.
  • Kompatybilność z różnorodnymi mediami stosowanymi w przemyśle pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzenia.
  • W zależności od modelu dostępne wyjścia IO-Link, NPN i PNP oraz opcja wyboru czasu reakcji pozwalają dostosować urządzenie do specyficznych wymagań.
  • Niskie zużycie prądu zwiększa efektywność energetyczną, co ma znaczenie w systemach o wysokich wymaganiach.

ISE7/PSE57/ISE20 – Czujniki ciśnienia

  • Regulują przepływ powietrza na siłowniku, podczas jego pracy na biegu jałowym, optymalizując zużycie sprężonego powietrza potrzebnego do jego pracy.
  • Obsługują przewody o średnicach zewnętrznych od Ø6 do Ø12 mm, co umożliwia elastyczne zastosowanie w różnych instalacjach.
  • Dostępne porty o wielkościach 1/4, 3/8 i 1/2 cala zwiększają kompatybilność z różnorodnymi systemami i zapewniają wszechstronność instalacyjną.
  • Działają przy ciśnieniu od 0,1 do 1 MPa, co czyni je odpowiednimi do wielu aplikacji o różnych wymaganiach ciśnieniowych.

ASQ/ASR – Zawory z funkcją redukcji przepływu/ciśnienia

  • Zewnętrzny monitor z możliwością podłączenia do 4 zdalnych czujników ciśnienia typu PSE lub kompatybilnych.
  • 3 równoczesne wskazania, 3 kolory wyświetlania.
  • 4 wejścia analogowe dla czujników (DC): 1-5V lub 4-20mA.
  • 5 wyjść analogowych do wskaźników (DC): 1-5V lub 4-20mA.
  • Port IO Link do zdalnej diagnostyki, pomiarów i przeglądania stanu wszystkich wyjść.
  • Stopień bryzgo i pyło -szczelności IP 65 (tylko dla montażu panelowego).
  • 12 dostępnych zakresów ciśnienia oraz możliwość zdefiniowania własnego zakresu przez użytkownika.
  • 10 jednostek wskazań ciśnienia do wyboru : Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20.
  • Dokładność wskazań wyświetlacza : ±0.5% F.S. przy tolerancji ±0.1% F.S.

PSE200A – Wielokanałowy monitor czujników ciśnienia

  • Ciśnieniowy manometr różnicowy do pomiaru różnicy ciśnień w układzie.
  • Idealny do określenia stopnia zużycia filtrów w linii pneumatycznej, poprzez pomiar spadku ciśnienia określający stopień ich zabrudzenia.
  • Medium: sprężone powietrze.
  • Zakresy ciśnień: 0 do 0.2 MPa - pozwala na dokładne monitorowanie niskich ciśnień.
  • Dokładność pomiarów na poziomie ±0.006 MPa, co zapewnia rzetelne i precyzyjne wyniki.

GD40 – Manometr różnicowy

  • Dostępne w rozmiarach od Ø 63 mm do Ø 80 mm.
  • Możliwość wyboru pomiędzy mieszkiem z rowkami a płaskim kształtem pozwala na łatwe dopasowanie do wymagań linii produkcyjnej.
  • Wykonanie z wysokiej jakości materiałów, takich jak NBR, guma silikonowa, guma uretanowa oraz FKM, gwarantuje trwałość oraz odporność na różne warunki pracy.

ZHP – Przyssawki z eżektorem

  • Pozwalają na bieżące monitorowanie zużycia, co przyczynia się do oszczędności energii.
  • Umożliwiają przewidywanie potencjalnych problemów na linii zasilania, co znacząco poprawia dostępność maszyn i efektywność pracy.
  • Dwukolorowy wyświetlacz ułatwia szybki podgląd parametrów i wskazujący na stan alarmowy zadanych progów pracy.
  • W zależności od modelu mogą pracować z różnymi gazami, takimi jak powietrze, azot, dwutlenek węgla, argon.
  • Pozwalają na wygodne łączenie urządzeń, co upraszcza instalację i zwiększa efektywność zarządzania systemem.

PF3A/PF3MC7/PF3M7/PF3W – przekaźniki przepływu

  • Optymalizacja zużycia energii przy zachowaniu wysokiej wydajności pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji.
  • Eliminuje potrzebę stosowania elektrycznych pomp podciśnieniowych.
  • Wydajność strumienia ssania do 200 l / min, zwiększona o 250% w porównaniu do eżektorów jednostopniowych.
  • Różne wersje: zawór zasilający / zawór zdmuchu.
  • Specyfikacja odpowietrzenia: wbudowany tłumik (standard), port przyłączeniowy odpowietrzenia.
  • Zintegrowana, lekka, kompaktowa konstrukcja.

ZL – Generator podciśnieniowy

  • Przerywane ciśnienie szczytowe pozwala na zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 50% lub więcej, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów.
  • Zapewnia wysokie ciśnienie szczytowe przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia powietrza.
  • Brak potrzeby sterowania generowaniem impulsów sprawia, że system jest łatwy w obsłudze i może być szybko dostosowany do różnych zastosowań.
  • Produkt charakteryzuje się długą żywotnością, osiągającą 200 milionów cykli lub więcej, co zapewnia niezawodność w długoterminowym użytkowaniu.
  • Wielkość portu: ½".

AXTS – Pulsacyjny zawór nadmuchowy

  • Zintegrowany zawór elektromagnetyczny pozwala zaoszczędzić miejsce, co ułatwia instalację w ograniczonych przestrzeniach.
  • Zmniejszenie liczby połączeń między siłownikiem a zaworem prowadzi do obniżenia zużycia powietrza o około 50%, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.
  • Uproszczona budowa zmniejsza czas potrzebny na instalację.
  • Dostępność przyłączy z boku lub osiowo umożliwia dostosowanie do różnych układów i wymagań instalacyjnych.
  • Zaprojektowane z myślą o łatwej integracji czujnikami D-M9, co zwiększa wszechstronność zastosowań.

CVQ – Siłowniki kompaktowe z zaworem elektromagnetycznym

ZK2A – Zaawansowana jednostka podciśnieniowa

  • Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
  • Energooszczędny cyfrowy przekaźnik podciśnienia przerywa zasilanie w sprężone powietrze (wlot/wylot) tylko w przypadku zmiany wartości podciśnienia.
  • Wydajniejszy 2-stopniowy eżektor, który zmniejsza zużycie powietrza o 30% w porównaniu do standardowych rozwiązań.
  • Podwójny zawór rozdzielający 2/2 (zawór zdmuchujący / zawór zasilający), który może utrzymać podciśnienie nawet w przypadku braku zasilania.
  • Zintegrowana konstrukcja sprawia, że urządzenie jest idealne do ruchomych narzędzi i ogranicza zajmowaną przestrzeń.
  • Możliwość monitorowania i sterowania do 32 wyjść z wykorzystaniem różnych protokołów komunikacji szeregowej ułatwia integrację.
  • Maksymalna siła nośna do 1000 N.
  • Brak potrzeby stosowania kosztownego podciśnienia, praca wyłącznie na sprężonym powietrzu.
  • Funkcja dwustronnego działania magnesu (praca i uwolnienie detalu).
  • Brak zewnętrznych części ruchomych.
  • Możliwość montażu czujników położenia magnesu.
  • Modyfikacja siły nośnej poprzez dobór grubości nakładki dystansowej.
  • Możliwość sprawnego przenoszenia elementów perforowanych, porowatych oraz o nieregularnym kształcie, tam gdzie utrzymanie podciśnienia przez ssawkę jest mocno utrudnione lub niemożliwe.
  • 4 możliwości montażu, w tym montaż osiowy.
  • Dostępność w czterech różnych rozmiarach, pozwala na dopasowanie do różnych aplikacji przemysłowych.

MHM – Chwytaki magnetyczne

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Image

Rubix Polska i SMC: Wspólnie oszczędzamy energię

Rubix Polska i SMC to synergiczne partnerstwo, które dostarcza rozwiązania minimalizujące straty energii w przemyśle. Nasze innowacyjne produkty pomagają firmom zwiększać wydajność i osiągać znaczące oszczędności.

Skontaktuj się z ekspertami Rubix Polska

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak technologie SMC mogą zrewolucjonizować efektywność energetyczną w Twoim zakładzie? Nasz zespół specjalistów pomoże Ci dobrać najlepsze rozwiązania i zaplanować strategię oszczędzania energii.

Image Image

Copyright © 2024 Rubix Polska S.A.