Wejdź na wyższy poziom zarządzania sprężonym powietrzem


Zyskaj biały certyfikat i możliwości związane z dofinansowaniem modernizacji Twojego przedsiębiorstwa!


Jeśli chcesz szybko i skutecznie zmniejszyć zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie bez uszczerbku dla jakości i wydajności produkcji umów się na prezentację Systemu Zarządzania Sprężonym Powietrzem AMS20/30/40/60 i bezpłatny audyt.

System zarządzania sprężonym powietrzem AMS20/30/40/60 to niezwykłe połączenie regulatora, bezprzewodowej jednostki centralnej i zaworu odcinającego, które umożliwia monitorowanie temperatury, ciśnienia i przepływu w systemie oraz programowanie czasów wyłączenia i trybów czuwania w celu oszczędzania energii w okresach niskiej aktywności.

Co możesz zyskać?

System Zarządzania Sprężonym Powietrzem AMS20/30/40/60 pozwoli Ci spełnić warunki zawarte w normie ISO 50001 dotyczącej wdrożeń systemów zarządzania energią. Dzięki niemu łatwo otrzymasz dane pozwalające Twojemu przedsiębiorstwu ubiegać się o biały certyfikat i dofinansowanie dla planowanych modernizacji.

Przedstawimy Ci sprawdzone sposoby pozwalających zredukować zużycie energii w Twoim procesie produkcyjnym, a tym samym zmniejszyć ślad węglowy i ograniczyć wpływ Twojego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

System zarządzania sprężonym powietrzem - AMS20/30/40/60 pozwoli Ci na bezprzewodowe podłączenie do 10 jednostek zdalnych w promieniu 100 metrów, co pozwala na monitorowanie urządzeń zlokalizowanych w różnych obszarach linii produkcyjnej.

Możliwość pomiaru i monitorowania przepływu, ciśnienia i temperatury umożliwia monitoring urządzeń pod kątem zagrożenia awarią. Łatwy dostęp do zbieranych danych pozwala specjalistom technicznym z wyprzedzeniem podjąć działania związane z konserwacją, zamówieniem niezbędnych części, naprawą lub wymianą.

Digitalizacja instalacji sprężonego powietrza sprawia, że dane zbierane przez AMS mogą być przesyłane pomiędzy jednostkami z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej oraz integrowane z siecią zakładową poprzez najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, t.j. Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, OPC UA.

Zapewniamy

Bezpłatny audyt i konsultacje

Dostęp do szerokiej wiedzy naszych doradców technicznych

Kompleksową obsługę w zakresie MRO

Naszym celem jest dostarczenie najlepszych rozwiązań i usług,
które pomogą Ci wejść na wyższy poziom zarządzania MRO

Copyright © 2023 Brammer S.A.