Pneumatische aandrijvingen zijn onderdelen die bewegingen uitvoeren met perslucht als medium, daarom worden ze ook wel persluchtaandrijvingen genoemd. Pneumatische aandrijvingen zijn een bijzonder kosteneffectieve oplossing voor een groot aantal toepassingen – zelfs bij de meest uitdagende omgevingscondities – en worden gekenmerkt door een bijzonder eenvoudige inbedrijfstelling. De haalbare snelheden liggen tussen 10 mm/s en maximaal 3 m/s. Pneumatische aandrijvingen zijn robuust en flexibel door de comprimeerbaarheid van de lucht, waardoor ze sterk genoeg zijn voor de inwerking van grote externe krachten.
Het assortiment pneumatische aandrijvingen van Festo bestaat uit zuigerstangcilinders en zuigerstangloze cilinders (lineaire aandrijving), zwenkcilinders, tandem-, meerstanden- en stoppercilinders, evenals klem- en spancilinders, aandrijvingen met lineaire geleidingen en balg- en membraancilinders. Normcilinders zijn identiek aan een norm. Er bestaan normen voor zuigerstangcilinders in ronde uitvoering (ISO 6432), in compacte uitvoering (ISO 21287) en voor trekstangcilinders/profielbuiscilinders (ISO 15552).
Conform ISO 8573-1
(ISO 14644-1, VDMA 24364)
Dit technische kunststukje is mogelijk met de compacte cilinders AEN-S en ADN-S. Door de extreem kleine afmetingen, het lichtgewicht ontwerp én de behuizing-uit-een-stuk, zijn de cilinders bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van kleine bewegingen. Bijvoorbeeld testen, aandrukken of klemmen. Kortom, alle toepassingen die om een enkelwerkende (AEN-S) of dubbelwerkende (ADN-S) beweging vragen.
Normgebaseerde profielcilinder conform ISO 15552 met groot aantal verschillende bevestigingen.
Advies nodig over de juiste cilinder voor uw toepassing?
Advies nodig!