Image Image

Płać mniej za energię
PRODUKUJ WIĘCEJ

Oszczędzaj nawet do 30% kosztów sprężonego powietrza!

Zidentyfikować straty w systemie sprężonego powietrza

Zoptymalizować zużycie i poprawić dynamikę pracy instalacji

Oszczędzaj nawet do 30% kosztów sprężonego powietrza dzięki konsultacjom i serwisom w zakresie efektywności energetycznej i systemów sprężonego powietrza Festo, realizowanym we współpracy z Rubix.

Nasi specjaliści pomogą Ci:

Wskazać konkretne obszary oszczędności, które realnie obniżą Twoje koszty

Wykryjemy i oznaczymy nieszczelności, wskażemy priorytety oraz możliwe optymalizacje i pokażemy, ile możesz na tym zyskać.

Dlaczego warto przeprowadzić konsultacje dotyczące efektywności energetycznej z Rubix?

Co sprawdzamy?

Co zyskujesz dzięki konsultacjom z Festo?

  • Kompletną instalację sprężonego powietrza pod kątem prawidłowości jej przebiegu oraz budowy – od sprężarek po odejścia od maszyn.
  • Precyzyjnie lokalizujemy nieszczelności oraz identyfikujemy punkty, w których możliwa jest optymalizacja w celu poprawy kondycji instalacji i wygenerowania realnych oszczędności.
  • Wskazujemy możliwości poprawy efektywności energetycznej.
  • Oszczędność nawet do 30% kosztów związanych ze sprężonym powietrzem. Wykrywamy straty, lokalizujemy nieszczelności i wskazujemy konkretne działania, które realnie zmniejszają zużycie energii i obniżają koszty operacyjne.
  • Raport powstaje w oparciu o system Festo i wytyczne normy DIN EN ISO 11011.Badanie prowadzi certyfikowany audytor, co gwarantuje rzetelność i niezależność wyników.Ważne: wykrywanie nieszczelności nie jest audytem ISO – to odrębne badanie, które dostarcza wiarygodnych danych do decyzji inwestycyjnych i raportowania ESG.
  • Szczegółowe zestawienie kosztów, emisji CO₂ oraz prognozowanego zwrotu z inwestycji (ROI) Przejrzysty raport pokazujący, ile możesz zaoszczędzić, jak szybko inwestycja się zwróci i jaki wpływ mają zmiany na ślad węglowy Twojej firmy.

Sprawdzone rozwiązania, które realnie
poprawiają wyniki w Twoim zakładzie

Rubix i Festo łączą siły, by wspólnie działać na rzecz Twojego sukcesu.

Wspieramy Cię jako jeden zespół – od identyfikacji problemów, przez wywiad techniczny, aż po wdrożenie skutecznych rozwiązań. Naszym celem jest nie tylko ograniczenie strat, ale realna i trwała poprawa efektywności energetycznej oraz rentowności Twojej produkcji.

Po konsultacji rekomendujemy konkretne technologie Festo – sprawdzone i wdrażane przez Rubix we współpracy z klientami z całej Polski.

MSE6-C2M

Automatyczne wyłączanie zasilania pneumatycznego w czasie przestoju

  • Do 30% oszczędności energii

Moduł oszczędzania energii

SFAM 2.0

Monitorowanie ciśnienia i zużycia powietrza w czasie rzeczywistym

Inteligentne czujniki przepływu

  • Wczesna detekcja strat
  • Integracja przez IO-Link

VTUX

Wyspa zaworowa szyta na miarę

Kupujesz tylko to, czego naprawdę potrzebujesz

  • Mniejsze zużycie powietrza
  • Elastyczna konfiguracja

CPX-AP-I / CPX-AP-A

Moduowe i rozproszone systemy sterowania

Optymalizacja maszyn

  • Skrócenie czasu cykli
  • Redukcja odlegości od siłowników = mniejsze zużycie powietrza

Zostaw dane i umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem.

  • Bez zobowiązań
  • Indywidualna wycena potencjalnych oszczędności
  • Raport CO₂, kosztów i ROI

Umów konsultację – skontaktujemy się, by ustalić dogodny termin.

Zamów bezpłatną konsultację

Sprawdź naszą pełną ofertę!

Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie znajdziesz w naszym sklepie internetowym: pl.rubix.com

Copyright © 2025 Rubix Polska S.A.