Bezpieczeństwo i komfort pracy zaczyna się od stóp i dłoni.

Zostaw kontakt,
a otrzymasz bezpłatną ekspertyzę i prezent!

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem i odbierz prezent!

Image Image

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników. Umów spotkanie i zyskaj. Odbierz bonus podczas spotkania i sprawdź, jak z pomocą naszego sprzętu możesz dopasować obuwie dla swoich pracowników.

ImageImageImageImage

TEGERA® 6615

JALAS® 8208B

Image

Czy Twoi pracownicy są odpowiednio chronieni?

Image

Każdego dnia dłonie i stopy Twoich pracowników są narażone na urazy, przeciążenia i dyskomfort.
Nie pozwól, aby niewłaściwa ochrona wpłynęła na ich bezpieczeństwo i wydajność!

  • Skorzystaj z bezpłatnej analizy, a nasi eksperci oraz specjaliści Ejendals odwiedzą Twoją firmę, aby:
  • Przeanalizować warunki pracy i ocenić ryzyko – zidentyfikuj i wyeliminuj kluczowe zagrożenia
  • Dobrać optymalne rozwiązania ochronne – zapewnij pracownikom rękawice i obuwie, które realnie zwiększą ich bezpieczeństwo i komfort
  • Przeprowadzić profesjonalną analizę stóp za pomocą skanera JALAS FootStop Service (FSS) – wykryj przeciążenia i dopasuj idealne wkładki zapobiegające urazom
  • Zweryfikować zgodność stosowanych ŚOI z obowiązującymi przepisami BHP – zyskaj pewność, że Twoja firma spełnia wszystkie wymagania prawne
  • Co zyskujesz?
  • Lepszą ochronę i komfort pracowników = mniej urazów, mniej absencji, większa efektywność
  • Indywidualne podejście do potrzeb Twojej firmy = rozwiązania dopasowane do realnych warunków pracy
  • Nowoczesną diagnostykę stóp = precyzyjna analiza przeciążeń i możliwość zapobiegania problemom zdrowotnym
  • 100% zgodność ŚOI z przepisami = spokój i bezpieczeństwo Twojej firmy podczas audytów BHP

Skorzystaj z tej okazji i sprawdź, jak łatwo możesz poprawić warunki pracy
oraz bezpieczeństwo w swojej firmie.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak wkładki antyprzebiciowe, zaawansowane systemy amortyzacji oraz odporne na olej i wysoką temperaturę podeszwy, obuwie Jalas od Ejendals zapewnia maksymalną ochronę w najbardziej wymagających warunkach

ImageImage
  • Obuwie wyposażone w wkładkę antyprzebiciową wykonaną z kompozytu obróbionego plazmowo (PTC) oraz klocek w śródstopiu, zapewniające wyjątkową odporność na przebicia i stabilność.
  • Podeszwa z PU gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na olej, a wierzch z dwoiny i oddychająca siateczka zapewniają lekkość, wentylację i wygodę przez cały dzień.

JALAS® E-SPORT 1645

ImageImage

JALAS® Tempus 5618

  • Wentylowana struktura cholewek gwarantuje doskonałą cyrkulację powietrza, utrzymując idealną temperaturę nawet w upalne dni.
  • Zaawansowany system amortyzacji podeszew skutecznie redukuje zmęczenie i chroni stopy oraz plecy przed bólem. Dodatkowo, specjalnie zaprojektowany bieżnik zapewnia niezrównaną przyczepność na każdej powierzchni

JALAS® HEAVY DUTY 1258

  • Wytrzymałe obuwie bezpieczne o najwyższym poziomie ochrony, stworzone do pracy w trudnych warunkach.
  • Specjalna skóra z nitrylową podeszew odporną na olej i wysokie temperatury (maks. 400°C przez 30 min.), zapewniającą doskonałą przyczepność.
  • Kompozytowy podnosek JALAS®, stalowa ochrona przed przebiciem oraz technologie PORON® XRD® w dwóch strefach ochrony przed uderzeniami.
ImageImage

JALAS® EXALTER 9935

  • Obuwie Exalter z materiałów biopochodnych i recyklingu, łączące trwałość, komfort i lekkość.
  • System BOA® Fit z recyklingu eliminuje punkty nacisku dla idealnego dopasowania.
  • Aluminiowy podnosek, metal-free wkładka antyprzebiciowa i podeszwa Vibram® z gumy nitrylowej zapewniają wysoką ochronę i trwałość.

Tegera to szeroka gama rękawic roboczych od Ejendals zapewniających maksymalną ochronę, komfort i ergonomiczne dopasowanie, nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Image Image
  • Cienkie rękawice 18 gg z ochroną przed przecięciem (D), idealne do precyzyjnych prac, zapewniające komfort i manipulacyjność.
  • Wzmocniony kciuk, oddychająca część grzbietowa oraz technologia CRF® gwarantują trwałość i ochronę.
  • Powłoka z poliuretanu na dłoni zapewnia pewny chwyt na suchych i lekko wilgotnych powierzchniach.

TEGERA® 465A

Image

TEGERA® INFINITY 8801

Image
  • Ergonomiczna rękawica 15 gg z miękką pianką nitrylową zapewniającą doskonały chwyt na suchych powierzchniach.
  • Oddychające materiały gwarantują komfort, a ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C zwiększa wszechstronność.
  • Certyfikaty Oeko-Tex i Derma-test potwierdzają bezpieczeństwo dla skóry.

TEGERA® 6615

  • Wysokiej jakości rękawica skórzana odporna na olej, wykonana z licowej skóry bydlęcej i poliestru.
  • Hydro- i olejofobowa część chwytna zapewnia doskonały chwyt w śliskich środowiskach z olejem i smarem.
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C oraz wysoki poziom ochrony i czułość dotykowa na opuszkach palców.

TEGERA® 130A

  • Wytrzymała rękawica spawalnicza (TIG) odporna na olej i ścieranie, wykonana z licowej skóry bydlęcej i poliestru.
  • Hydro- i olejofobowa część chwytna zapewnia pewny chwyt w środowiskach z olejem i smarem.
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C, dobra wrażliwość dotykowa na opuszkach palców oraz odporność na iskry podczas spawania.
ImageImage
  • Kliknij poniżej, aby sprawdzić nasz katalog z dostępnymi modelami i wybrać te, które najlepiej spełnią Twoje potrzeby!

Chcesz dobrać najlepsze obuwie lub rękawice ochronne?

Piotr Solarek

Piotr Solarek
Manager Kategorii
Środki Ochrony Indywidualnej

Skontaktuj się z naszym ekspertem, który pomoże Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego środowiska pracy!

Copyright © 2024 Rubix Polska S.A.