Markery edding dla przemysłu – do każdej branży, każdej powierzchni, każdego zakładu

Większa wydajność
Mniej błędów
Realne oszczędności

Darmowy audyt + bezpłatne próbki markerów edding

  • przeprowadzi bezpłatny audyt oznakowania w Twojej firmie
  • dopasuje odpowiednie markery edding do Twojej branży
  • przekaże próbki do przetestowania w realnych warunkach

Zostaw swoje dane, a nasz doradca:


Profesjonalne markery edding to nie tylko narzędzia – to rozwiązania, które:

  • przyspieszają pracę i zwiększają produktywność
  • poprawiają bezpieczeństwo i czytelność oznaczeń
  • minimalizują błędy, koszty i przestoje
  • wiele modeli można ponownie napełniać tuszem – oszczędzasz pieniądze i ograniczasz ilość odpadów.

Przekonaj się, jak skuteczne oznaczenia mogą odmienić codzienną pracę na produkcji.

Do każdej powierzchni

metal, szkło, plastik, guma, drewno, beton, papier,
a nawet zamrożone lub zatłuszczone materiały

Do każdych warunków

odporne na wilgoć, ścieranie, smary, chemikalia, UV i temperatury nawet do 1000°C. Idealne do znakowania na liniach produkcyjnych, w chłodniach, hutach, lakierniach czy przy montażu

Markery edding – sprawdzone w każdym środowisku przemysłowym

  • W ofercie Rubix znajdziesz pełną gamę markerów przemysłowych edding, które odpowiadają na realne potrzeby zakładów produkcyjnych, warsztatów, budów i laboratoriów.

trwałe oznaczanie kabli, części, narzędzi i rur

znakowanie mokrych, gorących, zakurzonych i nierównych powierzchni

Przykładowe zastosowania w przemyśle

identyfikacja komponentów w procesach kontroli jakości i logistyki

Im większe wyzwanie, tym lepiej. Markery edding zostały stworzone
z myślą o najtrudniejszych zastosowaniach przemysłowych.
Jeśli masz powierzchnie, na których „nic nie trzyma”, oznaczenia znikają, a warunki są ekstremalne – tym bardziej umów się na darmowy audyt.

Trudne warunki? Mamy marker, który to wytrzyma!

Gwarantujemy, że dobierzemy marker, który sprawdzi się w 100%. Dopasujemy go do:

• rodzaju powierzchni

• temperatury i otoczenia

• norm branżowych i środowiskowych

• wymagań produkcji lub montażu

Dodatkowo otrzymasz próbki do przetestowania w Twoich warunkach. Wypełnij formularz – odezwiemy się i pomożemy Ci dobrać dokładnie to, czego potrzebujesz.