BOSCH PROFESSIONAL KWALITEIT ZOALS JE VAN ONS GEWEND BENT

Elektrisch test- en meetgereedschap waarop je kunt vertrouwen

ImageImage

Een moment waar met spanning op is gewacht. De nieuwe lijn BOSCH Professional elektrische test- en meetgereedschappen: extra robuust, betrouwbaar en precies. Vanaf nu beschikbaar bij Rubix.

PROGRAMMA OVERZICHT

Image

Digitale Multimeter

Image

Stroomtang

Image

Vorkstroomtang

ImageImage

Contact spanningstester

Contactloze spanningstester

Ontdek het assortiment

EXTRA ROBUUST

Dit nieuwe programma bestaat uit vijf nieuwe innovatieve tools die zijn uitgerust met een IP-classificatie variërend van IP54 tot IP67. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen stof én water. Ook met dit programma biedt BOSCH professional uiteraard de kwaliteit zoals je van ons gewend bent.

COMPLEET PROGRAMMA

Het omvat een contactloze spanningstester (GVD1000-17), een contact spanningstester (GVT 1000-15), een stroomtang (GMC 600-15), een vorkstroomtang (GFM 1000-15) en tot slot de digitale multimeter (GDM 600-15). De behuizing van de producten is voorzien van schokabsorberend rubber, wat niet alleen zorgt voor extra bescherming tegen vallen, maar ook een uitstekende grip biedt tijdens gebruik.

OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK

De GMC, GFM en de GDM zijn uitgerust met een geïnverteerd LCD-scherm met grote, witte letters op een zwarte achtergrond, die zelfs in donkere omgevingen gemakkelijk af te lezen zijn. Dankzij de "Dual Power"-functie kunnen deze drie apparaten worden gebruikt met zowel standaard AA-batterijen als de optioneel verkrijgbare BA 3,7V 1,0Ah A Lithium-Ion accu (USB-C oplaadbaar).

NU OF NOOIT: PRODEAL

Koop tussen 1 mei en 31 augustus 2025 één of meerdere Bosch Professional elektrische testgereedschappen ter waarde van 170 euro (excl. BTW) of meer, en ontvang een gratis GLM 40 laserafstandsmeter óf GMS 100-23 muurscanner óf GLL 2-10 kruislijnlaser!

Profiteer van de PRODEAL actie van Bosch!

*Zie voorwaarden op: www.pro360.com/deals/