Productiviteit in een nieuwe dimensie met de nieuwe Metabo 2.000 Watt Brushless haakse slijpers

De nieuwe Metabo 2.000 Watt Brushless haakse slijpers zijn sneller, efficiënter en duurzamer.

Image Image

Doorslijpen en afbramen in een handomdraai.

Image

Met de nieuwe haakse slijper kunt u moeiteloos doorslijpen en afbramen. Met een vermogen van 2.000 Watt in een compacte behuizing, een slanke greep en een geoptimaliseerd gewicht, combineert deze machine kracht met gebruiksgemak.

Dankzij de onderhoudsvrije Marathon brushless-motor, die geen koolborstels bevat, geniet u van langere onderhoudsintervallen, minder stilstand en lagere kosten.

Veiligheid staat voorop.

De slijpers bieden een geavanceerd anti-vibratiesysteem voor minimale belasting van handen en armen. Daarnaast zorgen de herstartbeveiliging en de combinatie van een mechanische en elektronische veiligheidskoppeling voor maximale controle en minimale terugslag. In geval van nood stopt de schijf binnen twee seconden dankzij de uitlooprem, en sommige modellen zijn voorzien van valbeveiliging (Drop Security). Met het Metabo Quick-systeem wisselt u slijpmiddelen eenvoudig en zonder gereedschap, zodat u snel en efficiënt kunt werken.

De WEPBA 20-125 Quick DS BL is de veiligste haakse slijper ter wereld (ook verkrijgbaar in Ø 150 mm).

Sneller: 60%

hogere prestaties

Dit is mogelijk dankzij de unieke combinatie van de Metabo Marathon brushless-motor en geavanceerde elektronica, die optimaal is afgestemd op het maximale vermogen.

De haakse slijper verbruikt minder stroom zonder in te leveren op kracht. Daarnaast is de efficiëntie verbeterd en kunt u de kabel sneller vervangen. Tot slot bespaart u op onderhoudskosten met de nieuwe haakse slijpers.

Efficiënter: 20%

besparing op energiekosten

Dankzij de Metabo Marathon brushless-motor, gepatenteerde koeling en een innovatieve stofkap gaat de machine drie keer langer mee.

Duurzamer:

3x langere levensduur

Uw voordelen op een rijtje!

Beschikbare modellen

Image

WEBA 20-125 QUICK BL

Nullasttoerental

Bestellen
Bestellen
Image

WEVBA 20-125 Quick BL

Bestellen
Image

WEPBA 20-125 Quick DS BL

11.000 /min

Nullasttoerental

11.000 /min

Nullasttoerental

11.000 /min

Bekijk de video met een demonstratie van de nieuwe haakse slijpers

Image