
Badania przeprowadzone przez National Safety Council pokazują, że stosowanie odpowiednich środków ochrony głowy znacząco zwiększa bezpieczeństwo w miejscach pracy, zwłaszcza w środowiskach o wysokim poziomie hałasu i ryzyku urazów mechanicznych.
Jako autoryzowany dystrybutor produktów marki 3M, oferujemy pełną gamę rozwiązań, które zapewniają najwyższy poziom ochrony głowy. Nasze produkty, od nauszników przeciwhałasowych po hełmy ochronne, łączą innowacyjność z komfortem, aby sprostać wymaganiom w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki 3M możesz być pewny, że Twoje bezpieczeństwo jest w rękach ekspertów.
Urazy słuchu są jednymi z najczęściej występujących kontuzji w miejscu pracy, zwłaszcza w środowiskach o wysokim natężeniu hałasu.
Zgodnie z danymi z Occupational Safety and Health Administration (OSHA), urazy głowy stanowią około 10% wszystkich urazów związanych z pracą, a ich ciężkość może być znacznie zredukowana dzięki stosowaniu odpowiednich hełmów ochronnych.
Według badań przeprowadzonych przez National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), osoby pracujące w miejscu, gdzie poziom hałasu jest przekroczony mają 10 razy większe ryzyko utraty słuchu niż osoby pracujące w cichych środowiskach.
3M™ PELTOR™ X1
Lekkie nauszniki przeciwhałasowe, które redukują hałas o 27 dB, idealne do mniej hałaśliwych środowisk.
3M™ PELTOR™ X3
Nauszniki zapewniające najwyższy poziom ochrony z tłumieniem do 33 dB, polecane dla najcięższych warunków hałasowych.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X
Aktywne ochronniki słuchu z funkcją Bluetooth® oraz regulowanym tłumieniem, które zapewniają ochronę i komfort, umożliwiając jednocześnie komunikację (np. przy wykorzystaniu telefonu komórkowego) w głośnym otoczeniu.
3M™ SecureFit™ X5000
Hełm ochronny z wentylacją i regulacją, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i ochronie. Opatentowana technologia 3M™ Pressure Diffusion rozprasza nacisk i minimalizuje ryzyko urazów.
3M™ G3000NUV
Hełm zapewniający doskonałą ochronę i widoczność w trudnych warunkach, z wentylacją, która zwiększa komfort noszenia.




Urazy wzroku są jednymi z najczęstszych i najcięższych obrażeń w miejscu pracy, szczególnie w branżach takich jak przemysł czy budownictwo. Według danych z American Academy of Ophthalmology, 90% urazów oczu można by uniknąć dzięki odpowiednim środkom ochrony.
Zanieczyszczenia powietrza i szkodliwe substancje chemiczne są głównymi przyczynami chorób układu oddechowego w miejscach pracy.
Badania pokazują, że długotrwałe narażenie na pyły, pary i gazy może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
3M™ Secure Fit™ 400
Komfortowe okulary ochronne z miękkim regulowanym noskiem i zausznikami.
3M™ Speedglas™ G5-02
Przyłbica spawalnicza z największym jak do tej pory polem widzenia.
3M™ Secure Click™ HF
Półmaska wielokrotnego użytku, stosowana z certyfikowanymi elementami oczyszczającymi 3M™ Secure Click™, chroni przed cząsteczkami stałymi oraz wieloma rodzajami gazów i par.
3M™ Secure Click™
Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, stanowi nową generację produktów 3M i jest niedościgniona pod względem komfortu, swobody oddychania i łatwego użytkowania.
Bezpieczeństwo na Pierwszym Miejscu Wybór odpowiednich środków ochrony to klucz do minimalizacji ryzyka urazów i zachowania zdrowia w miejscu pracy. Odwiedź nasz sklep internetowy, aby znaleźć idealne rozwiązania dla Twojego środowiska pracy.